BRADY BH2010 Bloodborne Pathogen Compliance Center | AF6BPX 9W775

BRADY BH2010 Bloodborne Pathogen Compliance Center

Varastossa
Tuote: AF6BPX Malli: BH2010Ristiviite: 9W775

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€276.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVeren kautta kulkeva patogeenien noudattamiskeskus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.647
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BH2010 Bloodborne Pathogen Compliance Center
€276.68 / yksikkö