Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY ALU-YLW-38ST-KA6PK Lukitusriippulukko, PK 6 | CE9YCD 55JY33

BRADY ALU-YLW-38ST-KA6PK Lukitusriippulukko, PK 6

Varastossa
Tuote: CE9YCD Malli: ALU-YLW-38ST-KA6PKRistiviite: 55JY33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituslukko
korinvärisetKeltainen
Kehon viimeistelyeloksoitu
Kehon korkeus1 13 / 16 "
Rungon materiaaliAlumiini
Kehon paksuus3 / 4 "
Runkoleveys1 / 2 "
Avaimen tyyppisamoin
Puskurien määrä0
Avainten määrä6
Nastojen lukumäärä6
Sakkeli Dia.1 / 4 "
Kahvan korkeus1 1 / 4 "
Kahvan materiaaliTeräs
Kahvatyyppiavoin
Sakkeli leveys13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSakkeli Dia.korinvärisetKehon korkeusKahvan korkeusKahvan materiaaliSakkeli leveysRungon materiaaliRunkoleveysPkg. MääräHinta
BRADY ALU-RED-38ST-KA6PK Lukituslukko, PK 6 | CE9YBM 55JY32 ALU-PUNAINEN-38ST-KA6PK1 / 4 "punainen1 13 / 16 "1 1 / 4 "Teräs13 / 16 "Alumiini1 / 2 "1€182.15
BRADY NYL-BLU-38PL-KD6PK Lukituslukko, PK 6 | CE9YBN 55JY08 NYL-BLU-38PL-KD6PK1 / 4 "sininen1 13 / 16 "1 1 / 4 "Muovi13 / 16 "Nylon1 / 2 "1€140.78
BRADY NYL-RED-38PL-KD6PK Lukituslukko, PK 6 | CE9YBP 55JY05 NYL-PUNAINEN-38PL-KD6PK1 / 4 "punainen1 13 / 16 "1 1 / 4 "Muovi13 / 16 "Nylon1 / 2 "1€140.78
BRADY ALU-RED-38ST-KD6PK Lukituslukko, PK 6 | CE9YBQ 55JY41 ALU-PUNAINEN-38ST-KD6PK1 / 4 "punainen1 13 / 16 "1 1 / 4 "Teräs13 / 16 "Alumiini1 / 2 "1€174.65
BRADY ALU-BLU-76ST-KD6PK Lukituslukko, PK 6 | CE9YBR 55JZ26 ALU-BLU-76ST-KD6PK1 / 4 "sininen1 13 / 16 "3"Teräs13 / 16 "Alumiini1 1 / 2 "1€189.00
BRADY NYL-PRP-38ST-KA6PK Lukituslukko, PK 6 | CE9YBT 55JX74 NYL-PRP-38ST-KA6PK1 / 4 "Violetti1 13 / 16 "1 1 / 4 "Teräs13 / 16 "Nylon1 / 2 "1€161.06
BRADY CPT-PRP-25PL-KA6PK Lukituslukko, PK 6 | CE9YBU 55JY74 CPT-PRP-25PL-KA6PK3 / 16 "Violetti1 21 / 32 "1"Muovi23 / 32 "Nylon1 / 4 "1€128.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY ALU-YLW-38ST-KA6PK Lukitusriippulukko, PK 6
€182.15 / yksikkö