Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99446 Nfr Kylttisarja Tagboard 15 x 15 | AF3WEG 8DN19

BRADY 99446 Nfr-kylttisarjan merkintätaulu 15 x 15

Varastossa
Tuote: AF3WEG Malli: 99446Ristiviite: 8DN19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTagboard NFR -kylttisarja
Koko15 "x 15"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BRADY 99445 Nfr Kylttisarja 12 x 12 Tagboard | AF4GQN 8W971 9944512 "x 12"€30.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99446 Nfr-kylttisarjan merkintätaulu 15 x 15
€28.84 / yksikkö