Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99434 Nfr Magnetic 4 1/2 In | AF4ZPH 9TA35

BRADY 99434 Nfr Signetic Magnetic 4 1/2 In

Varastossa
Tuote: AF4ZPH Malli: 99434Ristiviite: 9TA35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen vinyyli NFR-merkkisarja
Koko4-1/2" x 4-1/2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)0.51
HS-koodi8505192000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
BRADY 99437 Nfr kylttisarja magneettinen vinyyli 12 x 12 | AF3WED 8DN16 9943712 "x 12"€56.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99434 Nfr Signetic Magnetic 4 1/2 In
€33.78 / yksikkö