Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 9713-7 Numerotarra Merkki 7 1 tuuman korkeus vinyyli | AG9KQW 20TD36

BRADY 9713-7 Numero Tarra Merkki 7 1 tuuman korkeus vinyyli

Varastossa
Tuote: AG9KQW Malli: 9713-7Ristiviite: 20TD36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki7
Merkin korkeus1"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden10
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys1 1 / 6 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkikokonaisleveysHinta
BRADY 9713-0 Numerokilven merkki 0 1 tuuman korkeus vinyyli | AG9KQP 20TD30 9713-0-1 1 / 6 "€11.71
BRADY 9713-1 Numerokilven merkki 1 1 tuuman korkeus vinyyli | AG9KQQ 20TD31 9713-111 1 / 6 "€11.71
BRADY 9713-2 Numerotarra Merkki 2 1 tuuman korkeus vinyyli | AG9KQR 20TD32 9713-221 1 / 6 "€11.71
BRADY 9713-4 Numerokilven merkki 4 1 tuuman korkeus vinyyli | AG9KQT 20TD33 9713-441 1 / 6 "€11.71
BRADY 9713-5 Numerotarra 1 tuuman korkeusmerkin vinyyli | AG9KQU 20TD34 9713-551 1 / 6 "€11.71
BRADY 9713-6 Numerokilven merkki 6 1 tuuman korkeus vinyyli | AG9KQV 20TD35 9713-661 1 / 6 "€11.71
BRADY 9713-8 Numerotunnusmerkki 8 1 tuuman korkeuden vinyyli | AG9KQX 20TD37 9713-881 1 / 6 "€11.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 9713-7 Numero Tarra Merkki 7 1 tuuman korkeus vinyyli
€11.71 / yksikkö