BRADY 95700 -lukitusaseman yleiskäyttöinen ruskea | AH6DMM 35XM06

BRADY 95700 Lockout Station yleiskäyttöinen rusketus

Tuote: AH6DMM Malli: 95700Ristiviite: 35XM06
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€164.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
SulkemistyyppiSuljettu
VäriRusketus
Syvyys2.625 "
Korkeus12.13 "
KieliEi tekstiä
LukitusohjelmaYleinen lukitus / merkintä
MateriaaliRaskas teräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä0
Komponenttien lukumäärä0
Mukana olevien riippulukoiden määrä0
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9787
Laivan korkeus (cm)3.43
Laivan pituus (cm)183.01
Laivan leveys (cm)7.75
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Ei
    • Täytetty / täyttämätön: täyttämätön
    • Seinäasennus: Kyllä
    • Lukituksen näkyvyys: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSulkemistyyppiVäriSyvyysKorkeusKieliMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräHinta
BRADY 50994 Lukitusasema täyttämätön 19-1 / 2 tuuman leveys | AA7HAU 15Y595 5099419.5 "-Punainen / valkoinen5"26 "-Polystyreeni20€521.59
BRADY 50996 Lukitusasema täyttämätön Punainen / valkoinen | AA7HAV 15Y596 5099619.5 "-Punainen / valkoinen5"26 "-Polystyreeni20€744.69
BRADY 105932 Lukitusasema täyttämätön 13-1 / 4 tuuman leveys | AA7HAZ 15Y601 10593213.25 "-Keltainen2.5 "17 "-polypropeeni-€183.96
BRADY 105942 Lukitusasema täyttämätön 17 tuuman leveys | AA7HBJ 15Y610 10594217 "-Keltainen6.75 "17 "-polypropeeni-€209.91
BRADY 50997 Lukitusasema täyttämätön 18 tuuman korkeus | AA7HBK 15Y611 5099712 "-Punainen / valkoinen4"18 "-Polystyreeni-€371.00
BRADY 50995 Lukitusasema täyttämätön 26 tuuman korkeus | AA7HBV 15Y620 5099519.5 "-Punainen / valkoinen5"26 "-Polystyreeni-€1,135.25
BRADY 50993 Lukitusasema täyttämätön 30 tuuman korkeus | AA9VBN 1FYT9 5099325 "-Valkoinen5.25 "30 "-Polystyreeni18€836.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95700 Lockout Station yleiskäyttöinen rusketus
€164.99 / yksikkö