Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95220 sammuttimen tarra 3 tuuman korkeus x 3 tuuman leveysnauha | AG9KFU 20TA15

BRADY 95220 Sammuttimen etiketti 3 tuuman korkeus x 3 tuumaa leveä teippi

Varastossa
Tuote: AG9KFU Malli: 95220Ristiviite: 20TA15

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€350.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammuttimen etiketti
tarttuvaKyllä
Taustavärisininen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus3"
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriValkoinen
Legend tyyliteksti
MateriaaliAkryyli
MuotoYmpyrä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)25.15
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSelitteen väriLegend tyyliMateriaaliMuotoLeveysHinta
BRADY 45193 sammuttimen etiketti 1-1 / 2 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys | AG9JZV 20RY75 45193Vihreä1.5 "ValkoinentekstiVinyyliKolmio1.5 "€24.38
BRADY 45194 sammuttimen tarra 1-1 / 2 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys | AG9JZW 20RY76 45194punainen1.5 "ValkoinentekstiVinyyliSuorakulmio1.5 "€22.60
BRADY 45195 sammuttimen etiketti 1-1 / 2 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys | AG9JZX 20RY77 45195sininen1.5 "ValkoinentekstiVinyyliYmpyrä1.5 "€186.45
BRADY 45196 sammuttimen etiketti 1-1 / 2 tuuman korkeus x 1-1 / 2 tuuman leveys | AG9JZY 20RY78 45196Valkoinen, keltainen1.5 "MustatekstiVinyyliSuorakulmio1.5 "€8.10
BRADY 76300 palosammuttimen tarra 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveysnauha | AG9KDA 20RZ51 76300Musta, sininen, valkoinen2"ValkoinenTeksti ja symboliAkryyliSuorakulmio5"€38.47
BRADY 76302 sammuttimen tarra 2 tuuman korkeus x 5 tuuman leveysnauha | AG9KDB 20RZ52 76302Musta, sininen, valkoinen2"ValkoinenTeksti ja symboliAkryyliSuorakulmio5"€27.30
BRADY 95218 sammuttimen tarra 3 tuuman korkeus x 3 tuuman leveysnauha | AG9KFR 20TA13 95218Vihreä3"ValkoinentekstiAkryyliKolmio3"€427.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95220 Sammuttimen etiketti 3 tuuman korkeus x 3 tuumaa leveä teippi
€350.28 / yksikkö