Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95175 riippulukon tiiviste polypropeeni Pk 100 | AF7AVH 20TL29

BRADY 95175 Riippulukon tiiviste Polypropeeni Pk 100

Varastossa
Tuote: AF7AVH Malli: 95175Ristiviite: 20TL29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRiippulukko
VäriKeltainen
painamistaEi eristetty
Materiaalipolypropeeni
Numeroiden määrä7
Ensisijainen sovellusYleiskäyttöinen este

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923500000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 95170 Riippulukon tiiviste Polypropeeni Pk 100 | AF7AVF 20TL27 95170Harmaa-
Tarjouspyyntö
BRADY 95171 riippulukotiiviste polypropeeni Pk 100 | AF7AVG 20TL28 95171Vihreä€321.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95175 Riippulukon tiiviste Polypropeeni Pk 100
€313.10 / yksikkö