Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 93547 Kemikaalitarra 3-3 / 4 tuuman korkeus x 4-1 / 2 tuuman leveys Pk25 | AF7ANW 20TH78

BRADY 93547 Kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25

Varastossa
Tuote: AF7ANW Malli: 93547Ristiviite: 20TH78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus3.75 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliVinyyli
Etikettien määrä25
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7274PLS Kemiallinen etiketti 2 tuumaa H - pakkaus 25 | AF4LJF 9AD17 7274 PLS2"Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenPolyesteri2.875 "€45.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 93547 Kemiallinen etiketti 3-3/4 tuumaa korkeus x 4-1/2 tuumaa leveys Pk25
€73.55 / yksikkö