Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 93267 Putkimerkinnän nuoli valkoinen | AD4DCJ 41F366

BRADY 93267 Pipe Marker Suuntanuoli Valkoinen

Varastossa
Tuote: AD4DCJ Malli: 93267Ristiviite: 41F366

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriValkoinen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1 "- 2-1 / 2"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliB-946 Paineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 76501 Putkimerkinnän suunta -nuoli alumiini | AD4DCE 41F362 76501Alumiini3 "- 6"2.25 "2€5.53
BRADY 76504 Pipe Marker Direction Arrow Oranssi | AD4DCF 41F363 76504Oranssi3 "- 6"2.25 "2€5.53
BRADY 76506 Putkimerkintäsuunta valkoinen | AD4DCG 41F364 76506Valkoinen3 "- 6"2.25 "2€5.53
BRADY 93262 Pipe Marker Direction Arrow Oranssi | AD4DCH 41F365 93262Oranssi1 "- 2-1 / 2"1.125 "4€5.53
BRADY 93272 Putkimerkintäsuunta -nuoli alumiini | AD4DCK 41F367 93272Alumiini1 - 2-1 / 2 "1.125 "4€5.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 93267 Pipe Marker Suuntanuoli Valkoinen
€5.53 / yksikkö