Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91939-PK Pipe Marker, Legend: Hydrofluoric Acid, Iiar System Abbreviation Not Applicable | CH6NEK 781VD3

BRADY 91939-PK putkimerkki, selitys: fluorivetyhappo, Iiar-järjestelmän lyhenne ei ole käytettävissä

Varastossa
Tuote: CH6NEK Malli: 91939-PKRistiviite: 781VD3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Keskimääräinen kestävyys8 v. 10 v asti.
TaustaväriKeltainen
VäriMusta
Suorittaa loppuunKiiltävä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus1 / 2 "
AsennustyyliLiima putkimerkki
Roll pituus1 / 2 "
Roll leveys1.25 "
Paksuus0.004 "
SäänkestäväKyllä
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91939-PK putkimerkki, selitys: fluorivetyhappo, Iiar-järjestelmän lyhenne ei ole käytettävissä
€20.11 / yksikkö