Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91906 Pipe Marker 1/2 tuuman korkeus x 2-3/4 tuuman leveys vinyyli | AF7AHY 20TG31

BRADY 91906 putkimerkki 1/2 tuuman korkeus x 2-3/4 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AF7AHY Malli: 91906Ristiviite: 20TG31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 "ja pienempi
Korkeus1 / 2 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden28
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.05
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3919905060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSelitteen väriHinta
BRADY 91907 putkimerkintä 1/2 tuuman korkeus x 2-3 / 4 tuuman leveys vinyyli | AF7AHZ 20TG32 91907VihreäValkoinen€21.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91906 putkimerkki 1/2 tuuman korkeus x 2-3/4 tuuman leveys vinyyli
€21.00 / yksikkö