Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91603 Detectbl Underground Tape Sininen/musta 1000 Jalkaa | AA7GTF 15Y415

BRADY 91603 Detectbl Underground Tape Sininen/musta 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7GTF Malli: 91603Ristiviite: 15Y415

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHavaittava maanalainen nauha
VäriSininen / Musta
MateriaaliMetallihavaittava polyesteri
Roll pituus1000ft.
Roll leveys2"
Paksuus5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.205
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 91601 Detectble Underground Tape Punainen / musta 1000 jalkaa | AA7GTE 15Y414 91601Punainen / Musta€283.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91603 Detectbl Underground Tape Sininen/musta 1000 jalkaa
€284.73 / yksikkö