Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91600 Detctbl maanalainen nauha keltainen/ musta 1000 jalkaa | AA7GTD 15Y413

BRADY 91600 Detctbl Underground Tape keltainen/musta 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA7GTD Malli: 91600Ristiviite: 15Y413

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€281.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHavaittava maanalainen nauha
VäriKeltainen / Musta
MateriaaliMetallihavaittava polyesteri
Roll pituus1000ft.
Roll leveys2"
Paksuus5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.935
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 91606 Detctbl maanalainen teippi oranssi / musta 1000 jalkaa | AA7GTG 15Y416 91606Oranssi / musta€285.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91600 Detctbl Underground Tape keltainen/musta 1000 jalkaa
€281.36 / yksikkö