Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91456 Barricade-teippi musta / keltainen 1000 jalan pituus | AH6DNK 35XM29

BRADY 91456 Barrikadinauha musta/keltainen 1000 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH6DNK Malli: 91456Ristiviite: 35XM29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriMusta / keltainen
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1372
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusHinta
BRADY 91255 Barricade Tape Polyeteeni 200 jalkaa AG9KYT 20TK90 91255200ft.€70.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91456 Barrikadinauha musta/keltainen 1000 jalkaa pitkä
€123.55 / yksikkö