Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91418 Arrow Tape Musta / oranssi 2 tuuman leveys | AC9HXP 3GTN8

BRADY 91418 Arrow Tape Musta/oranssi 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AC9HXP Malli: 91418Ristiviite: 3GTN8

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriMusta / oranssi
Pituus90ft.
Merkinnät korttia kohden720
MateriaaliVinyyli
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 91410 Arrow Tape Musta / oranssi 4 tuuman leveys | AC9HXH 3GTN2 914102704"€253.10
BRADY 91414 Arrow Tape Musta / oranssi 1 tuuman leveys | AC9HXN 3GTN7 9141414401"€67.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91418 Arrow Tape Musta/oranssi 2 tuuman leveys
€110.07 / yksikkö