Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91200 barrikadinauha punainen / musta 200 jalkaa x 3 tuumaa | AA7GTC 15Y412

BRADY 91200 Barrikadinauha punainen/musta 200 jalkaa x 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7GTC Malli: 91200Ristiviite: 15Y412

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriPunainen / Musta
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus200ft.
Roll leveys3"
Paksuus3 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliRoll pituusRoll leveysHinta
BRADY 91201 Barricade -nauha, punainen/musta, 1000 91201Punainen / Mustapolyeteeni1000ft.3"€126.41
BRADY 91455 Barricade-teippi keltainen / musta 1000ft x 3in | AA7GUD 15Y437 91455Keltainen / Mustapolyeteeni1000ft.3"€123.77
BRADY 91085 Barricade Tape Biohajoava puuvilla 150 jalkaa AG9KYJ 20TK82 91085Musta / punainenKudottu biohajoava puuvilla150ft.3"€109.84
BRADY 91086 Barricade Tape -biohajoava puuvilla 150 jalkaa AG9KYK 20TK83 91086Musta / punainenKudottu biohajoava puuvilla150ft.2"€85.50
BRADY 91088 Barricade Tape Danger Black / Red 150 jalkaa pituus | AH6DMY 35XM18 91088Musta / punainen69% puukuitu150ft.3"€23.65
BRADY 91213 Barricade Tape Danger Black / Yellow 3 tuuman leveys | AH6DND 35XM23 91213Musta / keltainenpolyeteeni200ft.3"€67.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91200 Barrikadinauha punainen/musta 200 jalkaa x 3 tuumaa
€62.83 / yksikkö