Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 90418 ammoniakkiputkien merkitsin Tsr 3 - 5in | AF3TPX 8CVN7

BRADY 90418 Ammoniakkiputkimerkki Tsr 3 - 5in

Varastossa
Tuote: AF3TPX Malli: 90418Ristiviite: 8CVN7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3 - 5 "
Korkeus2.25 "
IIAR LyhenneTSR
Selitteen väriMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, punainen
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Fyysinen tilaNeste / höyry
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (korkea)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIIAR LyhenneSelitteen väriHinta
BRADY 90404 Ammoniakkiputken merkintä Hg 3-5 tuumaa | AE9TFL 6M760 90404HGMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€7.97
BRADY 90412 ammoniakkiputken merkintälupa 3 - 5 tuumaa | AF3RYV 8CNP4 90412LICMusta, valkoinen, oranssi, punainen€8.64
BRADY 90402 ammoniakkiputkien merkitsijät 3 - 5 tuumaa | AF3TPW 8CVN6 90402DCMusta, valkoinen, oranssi, punainen€9.04
BRADY 90419 ammoniakkiputkien merkitsimet 3 - 5 tuumaa | AF3TPY 8CVN8 90419TSSMusta, valkoinen, oranssi, punainen€8.36
BRADY 90460 ammoniakkiputken merkki Iiar 3 - 5in | AF3TPZ 8CVN9 90460(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, punainen€8.61
BRADY 90417 Ammoniakkiputken merkki Rv 3 - 5in | AF4EFQ 8TNV0 90417RVMusta, valkoinen, taivaansininen, punainen€12.09
BRADY 90466 Ammoniakkiputken merkki Iiar 3 - 5in | AF4EFR 8TNV1 90466(Tyhjä)Musta, valkoinen, taivaansininen, punainen€8.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 90418 Ammoniakkiputkimerkki Tsr 3 - 5in
€8.19 / yksikkö