Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 89170 rummutarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys | AE3AUR 5AH27

BRADY 89170 Rummun etiketti 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE3AUR Malli: 89170Ristiviite: 5AH27

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRummutarra
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / oranssi
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)9.02
Laivan pituus (cm)0.25
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY 85451 rummun etiketti 5 tuuman leveys 3-1 / 2 tuuman korkeus | AA9ZVK 1K945 85451Musta, punainen / valkoinen€7.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 89170 Rummun etiketti 3-1/2 tuumaa K 5 tuumaa leveys
€7.48 / yksikkö