Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86789 Machine/Equipment Label 3-1/2 Inch Height x 5 Inch Width PK5 | AG9KDM 20RZ62

BRADY 86789 Koneen/laitteiston etiketti 3-1/2 tuumaa korkeus x 5 tuumaa leveys PK5

Varastossa
Tuote: AG9KDM Malli: 86789Ristiviite: 20RZ62

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone- / laitetarra
tarttuvaKyllä
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteVaara
Korkeus3.5 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriMusta
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliPolyesteri
MuotoSuorakulmio
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0181
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)12.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laminoitu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaalitarttuvaTaustaväriLeveysKorkeusKieliSelitteen väriLegend tyyliHinta
BRADY 86793 Kone- / laitetarra 3 1/2 tuuman H - 5 kpl pakkaus | AA7GVV 15Y475 86793Itsekiinnittyvä polyesteri--5"3.5 "Englanti--€35.70
BRADY 86860 Kone- / laitetarra 3 1/2 tuuman H - 5 kpl pakkaus | AA7GVW 15Y476 86860Itsekiinnittyvä polyesteri--5"3.5 "Englanti--€39.18
BRADY 86861 Kone- / laitetarra 3 1/2 tuuman H - 5 kpl pakkaus | AA7GVX 15Y477 86861Itsekiinnittyvä polyesteri--5"3.5 "Englanti--€35.70
BRADY 86234 Koneiden ja laitteiden etiketti 5 tuuman H - 5 kpl pakkaus | AD2ZFJ 3WZU4 86234Itsekiinnittyvä polyesteri--3.5 "5"Kaksikielinen--€34.91
BRADY 86199 Koneiden / laitteiden etiketti englanti - 5 kpl pakkaus | AD2ZFR 3WZW1 86199Itsekiinnittyvä polyesteri--5"3.5 "Englanti--€33.64
BRADY 86218 Machine / equipment Label English - Pakkaus 5 | AD2ZFU 3WZW4 86218Itsekiinnittyvä polyesteri--5"3.5 "Englanti--€35.70
BRADY 86246 Koneiden / laitteiden etiketti englanti - 5 pakkaus | AD2ZFW 3WZW7 86246Itsekiinnittyvä polyesteri--5"3.5 "Englanti--€23.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86789 Koneen/laitteiston etiketti 3-1/2 tuumaa korkeus x 5 tuumaa leveys PK5
€53.70 / yksikkö