Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86771 Qa Apvd Tag 3 x 5-3 / 4 Tuumaa Musta / Vihreä - 100 kpl pakkaus | AE2THB 4ZH22

BRADY 86771 Qa Apvd Tag 3 x 5-3/4 tuumaa musta/vihreä - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2THB Malli: 86771Ristiviite: 4ZH22

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaadunvalvonnan hyväksymä tunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus3"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / vihreä
MateriaaliCardstock
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86771 Qa Apvd Tag 3 x 5-3/4 tuumaa musta/vihreä - 100 kpl pakkaus
€111.20 / yksikkö