Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86756 Laitteiden tilatunniste 3 x 5-3/4 tuumaa - pakkaus 100 | AF4YFC 9PV32

BRADY 86756 Laitteen tilalappu 3 x 5-3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4YFC Malli: 86756Ristiviite: 9PV32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitteen tilatunniste
LäpivientiMetalli
Korkeus3"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / punainen
MateriaaliCardstock
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86756 Laitteen tilalappu 3 x 5-3/4 tuumaa - 100 kpl pakkaus
€43.98 / yksikkö