Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86747 Pidike 3 x 5-3 / 4 tuumaa musta / keltainen metalli - 100 kpl pakkaus | AF6CMF 9WML0

BRADY 86747 kiinnityslappu 3 x 5-3/4 tuumaa musta/keltainen metalli - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF6CMF Malli: 86747Ristiviite: 9WML0
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
€103.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPidä tagia painettuna
LäpivientiMetalli
Korkeus3"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliCardstock
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86747 kiinnityslappu 3 x 5-3/4 tuumaa musta/keltainen metalli - 100 kpl
€103.16 / yksikkö