Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86556 Turvatarkastuskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4GFX 8VUM7

BRADY 86556 Turvatarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4GFX Malli: 86556Ristiviite: 8VUM7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€34.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvatarkastuskilpi
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriVihreä / valkoinen
MateriaaliEconomy polyesteri
Kääntöpuolen seliteLaitteen tunnus___ Sijainti___ Päivämäärä
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLäpivientiKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86611 Turvatarkastuslappu 7 x 4 tuumaa vihreä/valkoinen - pakkaus 10 | AE2TGQ 4ZH12 86611Metalli7"Economy polyesteri4"€38.47
BRADY 86442 -tarkastuskilpi 5-3 / 4 x 3 tuuman messinki - pakkaus 10 | AE4HXL 5KR79 86442Messinki5.75 "Laminoitu polyesteri3"€34.06
BRADY 86666 Turvatarkastuskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF3RVG 8CMR1 86666Metalli5.75 "Cardstock3"€78.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86556 Turvatarkastuslappu 5-3/4 x 3 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€34.06 / yksikkö