Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86469 Vaaralappu 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen/valkoinen - pakkaus 10 | AF3RRK 8CLU1

BRADY 86469 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 10 kpl

Varastossa
Tuote: AF3RRK Malli: 86469Ristiviite: 8CLU1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys4"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 86481 Vaaralappu 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen/valkoinen - pakkaus 10 | AF3RVH 8CMR5 86481€45.94
BRADY 86482 Vaaralappu 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen/valkoinen - pakkaus 10 | AF3RVJ 8CMR6 86482€56.28
BRADY 86475 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - pakkaus 10 | AF3RVP 8CMU4 86475€56.84
BRADY 86483 Vaaralappu 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen/valkoinen - 10 kpl pakkaus | AF4CAM 8PHT8 86483€58.09
BRADY 86470 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - pakkaus 10 | AF4DZL 8TM81 86470€56.46
BRADY 86476 Varoituslipuke 7 x 4 tuumaa, musta ja punainen / valkoinen - pakkaus 10 | AF4GEJ 8VU40 86476€60.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86469 Varoituskilpi 7 x 4 tuumaa mustavalkoinen - 10 kpl
€52.97 / yksikkö