Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86468 Vaara kaksikielinen etiketti 7 x 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF3RRL 8CLU2

BRADY 86468 Vaara kaksikielinen etiketti 7 x 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3RRL Malli: 86468Ristiviite: 8CLU2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaara kaksikielinen tag
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta / Ei Sacar La Tarjeta De Advertencia
Leveys4"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 86467 Vaarallinen kaksikielinen tag 7 x 4 tuumaa - pakkaus 10 | AF4LGE 9AC26 86467Älä käynnistä tätä laitetta / Ino Ponga En Marcha Esta Maquina!€50.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86468 Vaara kaksikielinen etiketti 7 x 4 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€53.67 / yksikkö