Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86461 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF4WAA 9MAX6

BRADY 86461 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WAA Malli: 86461Ristiviite: 9MAX6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta, punainen / valkoinen
MateriaaliItselaminoiva polyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 65501 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Metrinen 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AA8VPG 1AJ28 65501Älä poista tätä tunnistetta!€39.77
BRADY 86460 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuumaa 3/8 tuumaa - Pakkaus 10 | AF3RTN 8CM78 86460Älä poista tätä tunnistetta€59.38
BRADY 86455 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuumaa 3/8 tuumaa - Pakkaus 10 | AF3RTP 8CM79 86455Älä poista tätä tunnistetta€54.72
BRADY 76192 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa Osha 3/8 tuumaa - pakkaus 25 | AF4CZL 8RJR1 76192Älä poista tätä tunnistetta€120.29
BRADY 86458 Varoituslipuke 5-3 / 4 x 3 tuumaa 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF4CZW 8RJU7 86458Älä poista tätä tunnistetta€37.24
BRADY 86459 Vaaralappu 5-3/4 x 3 tuumaa pois käytöstä - 10 kpl. | AF4CZX 8RJU8 86459Älä poista tätä tunnistetta€55.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86461 Varoituskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€41.79 / yksikkö