Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86444 Hvac Flutes Replace Received Tag Musta / Keltainen - Pakkaus 10 | AF3RPR 8CLC1

BRADY 86444 LVI-huilujen vaihtomerkki vastaanotettu musta/keltainen - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3RPR Malli: 86444Ristiviite: 8CLC1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräH VAC -suodattimen vaihtotietue
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteLaitteen numero .___ Sijainti___Pvm
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 86558 Hvac Flutes Replace Received Tag Musta / Keltainen - Pakkaus 10 | AF4FKX 8UU49 86558Economy polyesteri€32.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86444 LVI-huilujen vaihtomerkki vastaanotettu musta/keltainen - 10 kpl pakkaus
€43.17 / yksikkö