Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86434 Korjauskilpi 5-3 / 4 x 3 tuumaa Musta / keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4ZXC 9TE54

BRADY 86434 Korjauskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ZXC Malli: 86434Ristiviite: 9TE54

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaa tunniste
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteLaitteen tunnus___ Ongelma___ Allekirjoittanut___ Päivämäärä___ Palauta tämä tunniste ylläpitoon. Kun korjaustyö on valmis
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 86664 Korjaustarra 5-3 / 4 x 3 tuumaa Musta / keltainen 3/8 tuumaa - 100 kpl pakkaus | AF4MTV 9CMP1 866645.75 "Cardstock3"€137.73
BRADY 86554 korjaustarra 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF4PAJ 9DZJ7 865545.75 "Economy polyesteri3"€29.26
BRADY 86496 korjaustarra 7 x 4 tuuman musta / keltainen HD-polyesteri - 10 kpl pakkaus | AF6BVQ 9WD17 864967"Raskas polyesteri4"€55.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86434 Korjauskilpi 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€58.39 / yksikkö