Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86424 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4RAD 9GD95

BRADY 86424 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4RAD Malli: 86424Ristiviite: 9GD95

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliRaskas polyesteri
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 86426 Varoitusmerkki 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus | AF3TRW 8CW51 86426€52.61
BRADY 86428 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4MXV 9CP17 86428€34.30
BRADY 86430 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AF4RVQ 9HUT3 86430€51.88
BRADY 86427 Varoitusmerkki 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl: n pakkaus | AF6BMW 9W481 86427€52.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86424 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen 3/8 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€56.60 / yksikkö