BRADY 86339 Kylttijalusta alumiinia | AD9WLX 4VL34

BRADY 86339 Kylttijalusta alumiinia

Varastossa
Tuote: AD9WLX Malli: 86339Ristiviite: 4VL34

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€265.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
PohjaväriHopea
PohjamateriaaliaAlumiini
Pohjan leveys15 "
VäriHopea
MateriaaliAlumiini
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.673
Laivan korkeus (cm)33.27
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86339 Kylttijalusta alumiinia
€265.23 / yksikkö