Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86282 Equipment Label Black/yellow - Pack Of 5 | AD3ADQ 3XED8

BRADY 86282 Varusteetiketti Musta/keltainen - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3ADQ Malli: 86282Ristiviite: 3XED8

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaitetarra
Korkeus3.5 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)0.25
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKieliSelite / taustaväriMateriaaliHinta
BRADY 86212 -laitteiden etiketti 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD2ZEV 3WZN1 862123.5 "EnglantiMusta, valkoinen / musta, punainen, valkoinenItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri€38.36
BRADY 86201 -laitteiden etiketti 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD2ZEZ 3WZP4 862013.5 "EnglantiMusta, valkoinen / musta, punainen, valkoinenItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri€38.34
BRADY 86150 -laitteiden etiketti 3-1 / 2 tuuman H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD2ZFC 3WZR4 861503.5 "EnglantiMusta, valkoinen / musta, punainen, valkoinenItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri€38.34
BRADY 86142 -laitetarra 3-1 / 2 tuumaa H espanja - 5 kpl pakkaus AD2ZFL 3WZV1 861423.5 "EspanjanMusta, valkoinen / musta, punainen, valkoinenItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri€38.81
BRADY 86259 Varustetarra 3-1 / 2 tuumaa H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AD2ZGN 3WZZ4 862593.5 "EnglantiMusta, sininen / valkoinenItsekiinnittyvä laminoitu polyesteri€37.51
BRADY 86236 Varustetarra, musta / oranssi - 5 kpl pakkaus | AD2ZTF 3XAH6 862363.5 "EnglantiMusta / oranssiItsekiinnittyvä vinyyli€21.64
BRADY 86292 Varustetarra Musta/oranssi - Pakkaus 5 | AD2ZTG 3XAH9 862923.5 "EnglantiMusta / oranssiItsekiinnittyvä vinyyli€36.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86282 Varusteetiketti Musta/keltainen - 5 kpl pakkaus
€38.81 / yksikkö