Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 85406 Warning Stake Label 14 Inch H 3 Inch Width | AD2NUY 3TAK9

BRADY 85406 Varoitustarra 14 tuumaa K 3 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD2NUY Malli: 85406Ristiviite: 3TAK9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWarning Stake Label
Korkeus14 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.3
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 85406 Varoitustarra 14 tuumaa K 3 tuumaa leveys
€20.59 / yksikkö