Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 8220-5 Numerotarra 5 4-3/4 tuumaa korkeus x 3-9/16 tuumaa leveys PK10 | AH3KAF 32MJ11

BRADY 8220-5 Numerotarra 5 4-3/4 tuumaa korkeus x 3-9/16 tuumaa leveys PK10

Varastossa
Tuote: AH3KAF Malli: 8220-5Ristiviite: 32MJ11
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
€42.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki5
Merkin korkeus4"
Merkin leveys3 5 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus4.75 "
kokonaisleveys3 9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta
BRADY 8220-0 Numerotarra 4 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KQF 20TD22 8220-0---€52.40
BRADY 8220-1 Numerotarra 4 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KQG 20TD23 8220-11--€51.12
BRADY 8220-2 Numerotarra 4 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KQH 20TD24 8220-22--€53.13
BRADY 8220-3 Numerotarra 4 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KQJ 20TD25 8220-33--€53.13
BRADY 8220-4 Numerotarra 4 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KQK 20TD26 8220-44--€53.13
BRADY 8220-6 Numerotarra 4 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KQL 20TD27 8220-66--€29.51
BRADY 8220-8 Numerotarra 4 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KQM 20TD28 8220-88--€53.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 8220-5 Numerotarra 5 4-3/4 tuumaa korkeus x 3-9/16 tuumaa leveys PK10
€42.82 / yksikkö