Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81867 Merkintänauha L 1 tuumaa W 9 tuumaa L Pk56 | AF2TUF 6XU36

BRADY 81867 Merkintäteippi L 1 tuuma L 9 tuuma L Pk56

Varastossa
Tuote: AF2TUF Malli: 81867Ristiviite: 6XU36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€183.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPimeässä hohtava oven merkintänauha
VäriValkoinen / fosforoiva
Hehkuu10 hr.
Pituus9"
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.50-230 astetta F
MuotoL
Paksuus8.5 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMuotoLeveysHinta
BRADY 81865 Oven laitteiston merkintäteippi 4 tuumaa W - 10 kpl pakkaus | AF2TUM 6XU48 81865Vihreä / fosforoiva4"rulla4"€54.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81867 Merkintäteippi L 1 tuuma L 9 tuuma L Pk56
€183.50 / yksikkö