Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81766 suojaava kirjekuori 6-1/2 x 4-1/2 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus | AE4HJE 5KN60

BRADY 81766 Suojakuori 6-1/2 x 4-1/2 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4HJE Malli: 81766Ristiviite: 5KN60

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojakuori
VäriPoista valinta
Korkeus6.5 "
MateriaaliLäpinäkyvä vinyyli
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 81763 Suojakuori 6-1 / 2 x 4-1 / 2 Tuumaa Kirkas - Pakkaus 10 | AE4HJC 5KN57 81763€55.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81766 Suojakuori 6-1/2 x 4-1/2 tuumaa kirkas - 10 kpl pakkaus
€109.67 / yksikkö