Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81764 Envelope 8-1/2 x 5-1/2 Inch Clear Plastic - Pack Of 10 | AE4HJD 5KN58

BRADY 81764 Kirjekuori 8-1/2 x 5-1/2 tuumaa kirkasta muovia - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4HJD Malli: 81764Ristiviite: 5KN58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjekuori
Korkeus8.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81764 Kirjekuori 8-1/2 x 5-1/2 tuumaa kirkasta muovia - 10 kpl pakkaus
€46.84 / yksikkö