BRADY 80937 Barrier Post 40 tuuman korkeus musta polyeteeni | AG9KZM 20TL20

BRADY 80937 Suojatolppa, 40 tuuman korkeus, musta polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG9KZM Malli: 80937Ristiviite: 20TL20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€170.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaPolystyreeni
Base TypeTäytettävä
VäriMusta
Suorittaa loppuunEi heijastava
Korkeus40 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyEi heijastava
Postimateriaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8202
Laivan korkeus (cm)82.8
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)41.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 80938 estetolppa 40 tuuman korkeus keltainen | AG9KZN 20TL21 80938Keltainen€181.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 80937 Suojatolppa, 40 tuuman korkeus, musta polyeteeni
€170.43 / yksikkö