Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 78262 Tienpäällysteiden teippi 150 jalan pituus x4 tuuman leveys | AG9KZE 20TL02

BRADY 78262 Jalkakäytävän merkintäteippi 150 jalkaa pituus x 4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG9KZE Malli: 78262Ristiviite: 20TL02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€362.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTienpäällysteen teippi
VäriHeijastava keltainen
Pituus150ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.413
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 78261 Tienpäällysteiden teippi 150 jalan pituus x 4 tuuman leveys | AG9KZD 20TL01 78261Heijastava valkoinen€382.24
BRADY 78264 Tienpäällysteiden teippi 150 jalan pituus x 4 tuuman leveys | AG9KZF 20TL03 78264Heijastava keltainen€406.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 78262 Jalkakäytävän merkintäteippi 150 jalkaa pituus x 4 tuumaa leveys
€362.05 / yksikkö