Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7397-4 Pipe Marker Non-potable Water 3/4 To 2-3/8in | AE3ZCN 5GXC2

BRADY 7397-4 Pipe Marker Juomakelvoton vesi 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3ZCN Malli: 7397-4Ristiviite: 5GXC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5730-I putkimerkintä juomakelvoton vesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AA6MXF 14H940 5730-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.01
BRADY 5730-II Putkimerkitsin Ei juomavettä 2-1/2-7-7/8 | AA6MXG 14H941 II-573012 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€25.06
BRADY 5730-O -putkimerkintä, juomaton vesi 1/2-1-3/8in | AA6MXH 14H942 5730-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 4351-A Putkimerkitsevä juomavesi 3/4-1-3/8in | AC9HZV 3GTX3 4351-11 / 16 "Vihreä3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.57
BRADY 4351-B Pipe Marker Ei juomavettä 1-1/2-2-3/8 | AC9JCE 3GUE9 4351-B11 / 16 "Vihreä1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€13.23
BRADY 4351-C -putkimerkintä, juomaton vesi 2-1/2-3-7/8 | AC9JCN 3GUG1 4351 -C2.5 "Vihreä2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€27.69
BRADY 4351-D Pipe Marker Ei juomakelpoinen vesi Vihreä 4-6 tuumaa | AC9JCY 3GUH2 4351-D3.187 "Vihreä4 - 6 "3.187 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7397-4 Pipe Marker Juomakelvoton vesi 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€19.28 / yksikkö