Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 73908 Pipe Marker Keskipaineinen ilma 2 In.h | AF4ZWX 9TE30

BRADY 73908 Pipe Marker Keskipaineinen ilma 2 in.h

Varastossa
Tuote: AF4ZWX Malli: 73908Ristiviite: 9TE30

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Korkeus2"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden25
MateriaaliB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)9.53
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 20447 Pipe Marker Keskipaineinen ilma 1 in.h | AF4FKF 8UTP7 204471"8"€36.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 73908 Pipe Marker Keskipaineinen ilma 2 in.h
€60.34 / yksikkö