Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7354-1HV-PK Pipe Marker, Legend: Exhaust, 4 Inch x 24 Inch Size | CH6MEZ 781WK3

BRADY 7354-1HV-PK putkimerkki, selitys: pakoputki, koko 4 tuumaa x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CH6MEZ Malli: 7354-1HV-PKRistiviite: 781WK3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Keskimääräinen kestävyys8 v. 10 v asti.
Taustavärisininen
Merkin korkeus3 1 / 2 "
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunKiiltävä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus4"
AsennustyyliLiima putkimerkki
Roll pituus4"
Roll leveys24 "
Paksuus0.004 "
SäänkestäväKyllä
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7354-1HV-PK putkimerkki, selitys: pakoputki, koko 4 tuumaa x 24 tuumaa
€32.92 / yksikkö