Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7286-4 Pipe Marker Tower Water Return 3/4 - 2-3 / 8 | AE3ACM 5ADZ4

BRADY 7286-4 Pipe Marker Tower Veden paluu 3/4 - 2-3/8

Varastossa
Tuote: AE3ACM Malli: 7286-4Ristiviite: 5ADZ4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7286-1 Pipe Marker Tower Water Return 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AE3ACJ 5ADZ1 7286-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7286-1HV -putkimerkintätornin vedenpaluu 8 tuumaa tai suurempi | AE3ACK 5ADZ2 7286-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€22.82
BRADY 4143-A -putkimerkintätornin vesipaluu 3/4 - 1-3 / 8 | AE3ZJV 5GXX0 4143-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€11.22
BRADY 4143-B -putkimerkintätornin vesipaluu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AE3ZJW 5GXX1 4143-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.75
BRADY 4143-C -putkimerkintätornin vesipaluu 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AE4KDT 5LDW0 4143 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2"€20.86
BRADY 4143-D -putkimerkintätornin veden paluu vihreä 4-6 tuumaa | AE4KDU 5LDW1 4143-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.72
BRADY 4143-F -putkimerkintätornin vesipaluu 6-7-7 / 8 tuumaa | AE4KWX 5LFL7 4143-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€23.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7286-4 Pipe Marker Tower Veden paluu 3/4 - 2-3/8
€0.56 / yksikkö