Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7271QLS kemiallinen etiketti, 5 tuuman leveys - 25 kpl pakkaus | AF3QMR 8AY54

BRADY 7271QLS Chemical Label, 5 tuuman leveys - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3QMR Malli: 7271QLSRistiviite: 8AY54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€158.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen etiketti
Korkeus3.5 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliPolyesteri
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7271PLS Kemikaalitarra Itsekiinnittyvä - 25 kpl pakkaus | AF3QLN 8AXT5 7271 PLS2"Vihreä, punainen, musta / valkoinen, keltainenItseliimautuva2.875 "€45.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7271QLS Chemical Label, 5 tuuman leveys - 25 kappaleen pakkaus
€158.34 / yksikkö