Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7236-1 Pipe Marker Kylmäaineen imu keltainen | AF4GHD 8VX71

BRADY 7236-1 Pipe Marker Kylmäaineen imu Keltainen

Varastossa
Tuote: AF4GHD Malli: 7236-1Ristiviite: 8VX71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 7-7/8"
Korkeus4"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 4118-B -putkimerkintä kylmäaineen imu keltainen | AF4EJJ 8TPE1 4118-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.96
BRADY 4118-C Putkimerkintä Kylmäaineen imu keltainen | AF4FKU 8UU29 4118 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.70
BRADY 4118-D -putkimerkintä kylmäaineen imu Y 4-6 tuumaa | AF4GJA 8VXC4 4118-D4 - 6 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€22.52
BRADY 4118-A -putkimerkintä Kylmäaineen imu 3/4 - 1-3 / 8 | AF4JTZ 8YDY1 4118-3/4 to 1-3/8"napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.43
BRADY 4118-F -putkimerkinnän kylmäaineen imu 6-7-7 / 8in | AF4PWV 9F240 4118-F6 - 7-7 / 8 "Hihna-Painettu muovilevy€23.38
BRADY 7236-3C -putkimerkinnän kylmäaineen imu 3/4 tuumaan | AF6BMT 9W476 7236-3C3/4 "ja pienempiItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.58
BRADY 7236-4 Pipe Marker Kylmäaineen imu 3/4 - 2-3 / 8 | AF6CFZ 9WJJ8 7236-43/4" to 2-3/8"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7236-1 Pipe Marker Kylmäaineen imu Keltainen
€0.58 / yksikkö