Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7185-4 Pipe Marker Medical Vacuum 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZLF 5ACC2

BRADY 7185-4 Pipe Marker Medical Vacuum 3/4 - 2-3/8 In

Varastossa
Tuote: AE2ZLF Malli: 7185-4Ristiviite: 5ACC2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 7186-3C Pipe Marker Medical Vacuum White - 3/4 tuumaa | AE2ZLC 5ACA6 7186-3CValkoinen3/4 "ja pienempi2.25 "Musta32.75 "€0.56
BRADY 7186-4 Pipe Marker Medical Vacuum White 3/4 - 2-3/8 | AE2ZLJ 5ACC5 7186-4Valkoinen3/4" to 2-3/8"1.125 "Musta47"€18.98
BRADY 7186-1 Pipe Marker Medical Vacuum White 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AF4LGQ 9AC54 7186-1Valkoinen2-1/2 to 7-7/8"4"Musta14"€0.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7185-4 Pipe Marker Medical Vacuum 3/4 - 2-3/8 In
€0.56 / yksikkö