Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7152-1 Putkimerkki Hvac-syöttö Y 2-1/2-7-7/8 In | AF3TVE 8CWT3

BRADY 7152-1 Pipe Marker LVI-syöttö Y 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TVE Malli: 7152-1Ristiviite: 8CWT3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanSelitteen väriHinta
BRADY 7380-1 -putkimerkintä HVAC-syöttö | AF8CDU 24VG13 7380-1Vihreä2-1/2" to 7-7/8"Valkoinen€18.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7152-1 Pipe Marker LVI-syöttö Y 2-1/2 - 7-7/8 tuumaa
€0.58 / yksikkö