Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7117-1 Pipe Marker -polttoöljyn syöttö 2-1 / 2 - 7-7 / 8in | AE2ZVA 5ADA5

BRADY 7117-1 Pipe Marker Polttoöljyn syöttö 2-1/2 - 7-7/8in

Varastossa
Tuote: AE2ZVA Malli: 7117-1Ristiviite: 5ADA5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2" to 7-7/8"
Korkeus2.25 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5697-I -putkimerkintäpolttoöljyn syöttö 1-1 / 2 - 2-3 / 8in | AA6MUD 14H868 5697-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€21.96
BRADY 5697-II Polttoaineöljyn syöttö 2-1/2-7-7/8in | AA6MUE 14H869 II-56972-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€33.82
BRADY 5697-O -putkimerkinnän polttoöljyn syöttö 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MUF 14H870 5697-O--5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 7117-3C Polttoaineöljyn syöttö Y-3/4 tuumaa | AE2ZVC 5ADA7 7117-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€19.28
BRADY 7117-4 Polttoaineputken merkintä 3/4-2-3/8 tuumaa | AE2ZVD 5ADA8 7117-43/4" to 2-3/8"2.25 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€19.28
BRADY 4065-A -putkimerkinnän polttoöljyn syöttö 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZGK 5GXN8 4065-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€9.78
BRADY 4065-B Pipe Marker Polttoöljyn syöttö 1-1/2 - 2-3/8in | AE3ZGL 5GXN9 4065-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7117-1 Pipe Marker Polttoöljyn syöttö 2-1/2 - 7-7/8in
€0.56 / yksikkö