Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7070-4 putkimerkintä jäähdytysvesi 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AD9JKJ 4T590

BRADY 7070-4 Pipe Marker Jäähdytysvesi 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9JKJ Malli: 7070-4Ristiviite: 4T590

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5668-I -putkimerkinnän jäähdytysvesi 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MQY 14H817 5668-I1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€22.10
BRADY 5668-II -putkimerkinnän jäähdytysvesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AA6MQZ 14H818 II-56682-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.40
BRADY 5668-O -putkimerkkijäähdytysvesi 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MRA 14H819 5668-O--5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.02
BRADY 7070-3C Putkimerkintä Jäähdytysvesi Vihreä-3/4 tuumaa | AE2ZQW 5ACT3 7070-3C3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 4042-A -putkimerkintä jäähdytysvesi 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF3RYG 8CNJ8 4042-3/4 to 1-3/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€8.43
BRADY 73885 Putkimerkin jäähdytysvesi 2 tuumaa h AF3TAQ 8CPF0 73885-2"ValkoinenItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€64.48
BRADY 4042-C -putkimerkitsimen jäähdytysvesi 2-1/2-3-7/8 tuumaa | AF3TGM 8CT39 4042 -C2-1/2 to 3-7/8"-Valkoinennapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7070-4 Pipe Marker Jäähdytysvesi 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö