Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7063-4 Pipe Marker Kondenssiveden poisto 3/4 - 2-3/8 In | AE2ZQJ 5ACR2

BRADY 7063-4 Pipe Marker Kondenssiveden poisto 3/4 - 2-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2ZQJ Malli: 7063-4Ristiviite: 5ACR2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4" to 2-3/8"
Korkeus1.125 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden4
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)6.22
Laivan pituus (cm)1.52
Laivan leveys (cm)37.47
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5663-I -putkimerkinnän kondenssiveden tyhjennys 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AA6MQK 14H805 5663-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€22.10
BRADY 5663-II -putkimerkinnän lauhteen tyhjennys 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AA6MQL 14H806 II-566312 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.79
BRADY 5663-O Putkimerkintä Kondenssiveden tyhjennys 1/2-1-3/8 tuumaa | AA6MQM 14H807 5663-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.15
BRADY 7062-1 -putkimerkinnän lauhteen tyhjennys 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AE2ZQB 5ACP5 7062-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7062-3C -putkimerkinnän lauhteen tyhjennys Y 3/4 tuumaan | AE2ZQD 5ACP7 7062-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7062-4 Putkimerkinnän lauhteen tyhjennys 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZQE 5ACP8 7062-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7063-1 Putkimerkinnän lauhteen tyhjennys 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AE2ZQF 5ACP9 7063-114 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7063-4 Pipe Marker Kondenssiveden poisto 3/4 - 2-3/8 tuumaa
€0.56 / yksikkö